アストロプロダクツ
アストロプロダクツの タップ・ダイス
アストロプロダクツの ダイス
六角ねじ切りダイス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79839158
品番
2011000011345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,854
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
なめて潰れてしまった、ねじ山を修正するダイスです。
六角形状になるので、ダイスホルダーがなくても、レンチなどで回すことができます。
トラスコ品番
254-8994
材質
炭素工具鋼(SK5)
質量(g)
24
適合ねじ
M10×1.5
二面幅(mm)
六角:25.4