六角ねじ切りダイス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79839176 品番2011000011369
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,854
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

なめて潰れてしまった、ねじ山を修正するダイスです。
六角形状になるので、ダイスホルダーがなくても、レンチなどで回すことができます。

付属品専用ケース トラスコ品番252-6919 材質炭素工具鋼(SK5) 質量(g)24 適合ねじM12×1.5 二面幅(mm)六角:25.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
タイヤ交換
その他業種

六角なので工具でも回すことができ快適に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする