ラバースキージー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79839368 品番2016000008753
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,174
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カーボンフィルムやガラス用フィルムの水抜き、空気抜きに使えます。
ガラス面の洗浄後の水切りもできます。

トラスコ品番201-2290 材質ヘラ:ゴム、グリップ:ABS 角度(°)【ヘラ部分のアングル】約20(ロング側) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×9
注意
※変質の原因となりますので、シンナーやアルコール類を近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする