曜日別特売
A2348121 Anker Charger (20W, 2-Port) Anker(アンカー) 79839491

A2348121 Anker Charger (20W, 2-Port) Anker(アンカー) 79839491
A2348121 Anker Charger (20W, 2-Port) Anker(アンカー) 79839491
A2348121 Anker Charger (20W, 2-Port) Anker(アンカー) 79839491
A2348121 Anker Charger (20W, 2-Port) Anker(アンカー) 79839491
A2348121 Anker Charger (20W, 2-Port) Anker(アンカー) 79839491
A2348121 Anker Charger (20W, 2-Port) Anker(アンカー) 79839491

Anker Charger (20W, 2-Port)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839491
品番
A2348121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,390
販売価格(税別)
¥1,264

スマートフォン充電に最適:最大20W出力で、iPhoneを含むスマートフォンへの充電に最適です。
2台同時急速充電が可能:USB PD対応のポートを搭載し、最大20W (合計15W) の出力が可能。 幅広い機器を2台同時に急速充電できます。
コンパクトデザイン:ポケットに収まるコンパクトサイズなので、旅行や出張での持ち運びにも便利です。
高い安全性:安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。

出力
単ポート利用時
USB-C: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (最大20W)
USB-A: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大18W)
2ポート利用時
USB-C+A:5V=1.5A + 5V=1.5A (15W 最大)
対応機種
スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max 他、Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ、Pixel 8 / 7 / 6 シリーズ 他
タブレット端末:iPad (第10世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他
その他対応機種:Apple Watch / Soundcore Liberty 4他
仕様
搭載ポート詳細:2 (USB-Cポート× 1、USB-Aポート× 1)
寸法(mm)
約48×43×28
色
ホワイト
質量(g)
約52
最大出力(W)
20
入力
100-240V~1A 50/60Hz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする