pla バケツ用フタ ニュータフバケツ用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79839578 品番2611
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

タフバケツ専用蓋。

トラスコ品番435-9617 材質ポリプロピレン(PP) ブルー 高さ(mm)31 奥行(mm)268 間口(mm)268 適合フタ0 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする