グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 革手袋
グローブマニア(川西工業)の 豚革手袋
革手袋”豚レインジャー アテ付”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79839797
品番
2389-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手のひらには豚革の当てが付いています。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途
電工・機械・荷役・運送・園芸。
トラスコ品番
123-6053
材質
豚本革
厚さ(mm)
1.5
色
白
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
22.8
特性
当て付き
袖口仕様
マジック