グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 革手袋
グローブマニア(川西工業)の 豚革手袋
革手袋”豚レインジャー 内綿タイプ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79839824
品番
2390-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
内側が綿なので、はめ心地抜群です。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途
電工・機械・荷役・運送・園芸。
トラスコ品番
123-7611
材質
手のひら部:豚本革、内側:綿
厚さ(mm)
1.3
色
ホワイト
サイズ
L
加工
内綿
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
22.4
特性
当て無し
袖口仕様
マジック