グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 塩化ビニール 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
耐油手袋”耐油アルファ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79839858
品番
870-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
特殊配合で、耐油性・耐摩耗性に優れています。
特殊樹脂をコーティングしているため、すべり止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工を施している為、細菌の増殖を抑制します。
用途
機械工業・土木・建築業。
トラスコ品番
854-8636
材質
表:塩化ビニール、裏:綿
厚さ(mm)
1.4
色
パープル
サイズ
L
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
23.5
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応