おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の 天然ゴム 背抜き手袋
わん曲ソフト ゴム引サラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
79839937
品番
329
参考基準価格(税別)
¥555
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
吸汗性に優れた綿100%を原手に使用しています。
用途
建築・土木・各種工場など重作業用に。
トラスコ品番
835-5332
材質
掌部:天然ゴム
色
白
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応