曜日別特売
EAC52 難燃腕カバー 吸汗 帝健 79840120

難燃腕カバー 吸汗

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1双注文コード79840120品番EAC52
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

吸汗性があります

用途自動車・鉄鋼・機械工場等トラスコ品番168-4047材質テクノーラ[[RD]](トワロン[[RD]])35%、難燃レーヨン65%厚さ(mm)1グリーンサイズフリー幅(cm)16長さ(cm)36RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする