※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W381-XXS 天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDEN KIDS トワロン 79840147 W381-XXS 天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDEN KIDS トワロン 79840147

天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDEN KIDS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79840147 品番 W381-XXS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。
背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
薄手タイプで、細かな作業にも適しています。

用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。子供用。 トラスコ品番364-4822 材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)約1.34 ローズピンク サイズXXS 全長(cm)21 中指長(cm)6.1 手のひらまわり(cm)14.2 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする