344S-7S 耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S トワロン 79840208 344S-7S 耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S トワロン 79840208 344S-7S 耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S トワロン 79840208

耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード79840208 品番344S-7S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦・切創によるリスクから、広範囲に保護します。

用途倉庫作業、土木建築業、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。 トラスコ品番567-4254 材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)2.05 イエロー/ダークブルー サイズ7/S 機能耐切創、耐熱性 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)19.9 ゲージ数10 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:3X43D EN407規格2020規格:X2XXXX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする