344S-9L 耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S トワロン 79840226 344S-9L 耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S トワロン 79840226 344S-9L 耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S トワロン 79840226

耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード79840226 品番344S-9L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦・切創によるリスクから、広範囲に保護します。

用途倉庫作業、土木建築業、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。 トラスコ品番567-4264 材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)2.05 イエロー/ダークブルー サイズ9/L 機能耐切創、耐熱性 全長(cm)26.5 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)21.5 ゲージ数10 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:3X43D EN407規格2020規格:X2XXXX

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79840226 344S-9L 44662164 344S-S 耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S TOWA(東和コーポレーション) 耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S TOWA(東和コーポレーション) 1双 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする