充電油圧式圧着工具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79840348 品番REC-Li60S1
参考基準価格(税別)¥314,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途電線端子圧着 トラスコ品番511-7761 セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器 幅(mm)286 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)5.5〜60 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする