ペール缶用グリスポンプ(エア式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79840366 品番SG4170
参考基準価格(税別)¥218,800 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

市販の16〜18Kg缶にセットできます。
ポンプレシオ55:1のハイパワーです。

用途各種機械車輌等へのグリス給脂 付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク 適合グリスちょう度:#0〜#2 トラスコ品番137-9050 幅(mm)314 高さ(mm)785 品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ 最高吐出圧(MPa)55 使用空気圧力(MPa)0.3〜1.0 ホース長さ(m)2、耐圧:2 空気圧力(MPa)作動:0.3〜1.0 最大吐出圧力(MPa)55 空気消費量(NL/min)165 吐出量(mL/min)540 g/min 最大吐出量(g/min)540 危険物の類別非危険物 直径(mm)314
注意
※市販の16〜18Kg缶専用です。
※缶は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする