SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒用品
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒器
手指消毒用マルチスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79840400
品番
41998
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
手動式にもノータッチ式にも使用できるディスペンサー用のスタンドです。
置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。
用途
ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
付属品
スタンド本体(3分割)、ボトル固定金具、トレー、ネジ・ナット類
トラスコ品番
217-8972
材質
スタンド本体:鉄+塗装、トレー:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
320
高さ(mm)
1159
奥行(mm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応