SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒用品
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒器
ノータッチ式ディスペンサー用据置台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79840409
品番
41835
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
設置場所を選ばす、カウンターなどの使用に便利な据置きスタンドです。
用途
ディスペンサー用。
付属品
スタンド本体、十字穴付トラス小ねじ(M4×6)3個、袋ナット(M4用)3個
トラスコ品番
430-4389
適合本体
UD-1600、UD-8600
幅(mm)
148
高さ(mm)
497
奥行(mm)
152
繰り返し・詰め替え
対応