ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 照明器具
ハタヤリミテッドの 住宅・店舗照明
ハタヤリミテッドの 仮設装飾用ライト
LEDテープライトRセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79840436
品番
RLTP10S
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電源ケーブルと袋のセットです。
最大50mまで連結可能です。
用途
トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
トラスコ品番
563-0233
セット内容
LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋
タイプ
片面セット
長さ(m)
10
コード長さ(m)
10
光源色
白
明るさ(Lm)
700
注意
※焼損・火災の原因となるためテープライト同士が直接触れ合うように重ねたり束ねたりして点灯しないで下さい。