曜日別特売
6300094538 守りや圧縮Tシャツ キッズ 50個セット しむら 79840437

 

6300094538 守りや圧縮Tシャツ キッズ 50個セット しむら 79840437
6300094538 守りや圧縮Tシャツ キッズ 50個セット しむら 79840437

守りや圧縮Tシャツ キッズ 50個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
79840437
品番
6300094538
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

直径約90mmというコンパクトサイズに圧縮した便利な携帯用ウェアです。手のひらに収まるサイズ感で、持ち運びや備蓄にも最適です。 生地には、透け感のない黒色の綿素材を使用。見た目にも安心感があり、着用シーンを選びません。

用途
防災備蓄、旅行、出張、アウトドア、サウナ等に。
色
ブラック
質量(g)
85
胸囲(cm)
60~70
注意
※洗って何度でも使えます。使い捨てではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする