HEP11D 防爆型LEDハンドランプ ハタヤリミテッド 79840445 HEP11D 防爆型LEDハンドランプ ハタヤリミテッド 79840445

防爆型LEDハンドランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79840445 品番HEP11D
参考基準価格(税別)¥133,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

d2G4基準合格品
可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。
化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。
横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。

用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006) 付属品本体のみ トラスコ品番567-9422 全長(mm)375 消費電力(W)11 電源100 使用場所屋内 外径(mm)150 明るさ(Lm)1400 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする