曜日別特売
6300094532 圧縮いるい3点入り Tシャツ×パンツ×ソックス キッズ 30セット しむら 79840446

 

6300094532 圧縮いるい3点入り Tシャツ×パンツ×ソックス キッズ 30セット しむら 79840446
6300094532 圧縮いるい3点入り Tシャツ×パンツ×ソックス キッズ 30セット しむら 79840446

圧縮いるい3点入り Tシャツ×パンツ×ソックス キッズ 30セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(30セット)
注文コード
79840446
品番
6300094532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

手で広げてすぐ使える圧縮されたTシャツ・パンツ・ソックスが入ったセットです。綿混紡素材で着心地抜群です。繰り返し使えるので備蓄やアウトドアにおすすめです。

用途
防災備蓄、旅行、出張、アウトドア、サウナ等に。
サイズ
Tシャツ:キッズサイズ、パンツ:キッズサイズ
質量(g)
175
寸法(cm)
のびのびソックス:S~Mサイズ(15~23cm)
注意
※洗って何度でも使えます。使い捨てではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする