曜日別特売
6300094539 守りや圧縮Tシャツ M 50個セット しむら 79840480

 

6300094539 守りや圧縮Tシャツ M 50個セット しむら 79840480
6300094539 守りや圧縮Tシャツ M 50個セット しむら 79840480

守りや圧縮Tシャツ M 50個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
79840480
品番
6300094539
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

直径約90mmというコンパクトサイズに圧縮した便利な携帯用ウェアです。手のひらに収まるサイズ感で、持ち運びや備蓄にも最適です。 生地には、透け感のない黒色の綿素材を使用。見た目にも安心感があり、着用シーンを選びません。

用途
防災備蓄、旅行、出張、アウトドア、サウナ等に。
色
ブラック
質量(g)
140
胸囲(cm)
80~90
注意
※洗って何度でも使えます。使い捨てではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする