6300094536 トラベル3点入り パンツ×ソックス×ハンドタオル レディース 36セット しむら 79840489

 

6300094536 トラベル3点入り パンツ×ソックス×ハンドタオル レディース 36セット しむら 79840489
6300094536 トラベル3点入り パンツ×ソックス×ハンドタオル レディース 36セット しむら 79840489

トラベル3点入り パンツ×ソックス×ハンドタオル レディース 36セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(36セット)
注文コード
79840489
品番
6300094536
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

圧縮されたパンツ・ソックス・ハンドタオル(3枚)がセットになっております。備蓄やアウトドアにおすすめです。洗って繰り返し使用が可能です。

用途
防災備蓄、旅行、出張、アウトドア、サウナ等に。
サイズ
パンツ:フリーサイズ
質量(g)
90
寸法(cm)
ハンドタオル(小):20×20(3枚)、のびのびソックス:M~Lサイズ(20~28cm)
注意
※洗って何度でも使えます。使い捨てではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする