2234-91V3 折りたたみカート”RUXXAC パーセル” SECO(セコ) 79840524 2234-91V3 折りたたみカート”RUXXAC パーセル” SECO(セコ) 79840524 2234-91V3 折りたたみカート”RUXXAC パーセル” SECO(セコ) 79840524 2234-91V3 折りたたみカート”RUXXAC パーセル” SECO(セコ) 79840524 2234-91V3 折りたたみカート”RUXXAC パーセル” SECO(セコ) 79840524 2234-91V3 折りたたみカート”RUXXAC パーセル” SECO(セコ) 79840524

折りたたみカート”RUXXAC パーセル”

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79840524 品番2234-91V3
参考基準価格(税別)¥60,236 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。
ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。
非常にコンパクトに折りたたむことができる2輪カートです。
ガラス繊維強化合成樹脂とアルミを組み合わせた構造で非常に頑丈です。
パンクしにくいソリッドゴム製の空気タイヤを採用しています。

用途
工場内外での商品などの運搬に。
車に積載して、配達作業に。
トラスコ品番570-2579 材質本体:スチール、ガラス繊維強化合成繊維、すくい板:アルミニウム 全長(mm)1100 均等荷重(kg)125 キャスター径(Φmm)180 すくい板長さ(mm)410 すくい板幅(mm)490 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×110×1100 すくい板(mm)長さ410×幅490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする