14302 べんりっこバケツ ライフナビ 79840558 14302 べんりっこバケツ ライフナビ 79840558 14302 べんりっこバケツ ライフナビ 79840558 14302 べんりっこバケツ ライフナビ 79840558 14302 べんりっこバケツ ライフナビ 79840558 14302 べんりっこバケツ ライフナビ 79840558

べんりっこバケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79840558 品番14302
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

便利さを追求、シンプルだけど機能が充実しています。
ソフトタッチハンドルで手にやさしくしっかり持てます。
ホース止めがついておりホースが暴れないです。
注ぎ口つきで使いやすいです。
内面に見やすい水量メモリ付きです。
底は持ち手付なのでラクに流せます。

トラスコ品番396-9912 クリア 高さ(mm)277 奥行(mm)310 容量(L)10 間口(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする