DH1826DA(NN) 18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク HiKOKI(旧:日立工機) 79840628 DH1826DA(NN) 18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク HiKOKI(旧:日立工機) 79840628

18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79840628 品番DH1826DA(NN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。
オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。
回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。
集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。
高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。
フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。
スイッチの防じん・耐水性が向上しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用) 付属品サイドハンドル、デプスゲージ トラスコ品番538-7454 質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時) グリーン 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0〜950/LOWモード:0〜700 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工27 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜26 全長×全幅W×全高(mm)358×91×233 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 シャンク形状SDSプラス 打撃数(min-1)NORMALモード:0〜4300/LOWモード:0〜3170
注意
※(NN)仕様は電池・充電器・ケース別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする