KAISER[物流用品]
KAISER[物流用品]の 運搬機器
KAISER[物流用品]の 運搬車輛機器
KAISER[物流用品]の 二輪運搬車
2輪プレート台車 ノーパンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79840637
品番
724265
参考基準価格(税別)
¥62,706
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
563-0196
長さ(mm)
300
幅(mm)
298
高さ(mm)
305
均等荷重(kg)
250
キャスター径(Φmm)
260