SHUTER
SHUTERの 物品棚/収納用品
SHUTERの 小物収納箱(パーツケース)
SHUTERの パーツケース
パーツキャビネット(引出し色ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79840655
品番
A8V-432BK
参考基準価格(税別)
¥40,098
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
亜鉛メッキが施され錆びにくいです。
引出しの取っ手が底部にあることで、前面の透明窓から中を覗きやすくしています。
用途
小物部品の保管・整理に.
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付
トラスコ品番
595-2335
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂
色
ダークグレー、引出し:ブラック
高さ(mm)
642
奥行(mm)
222
間口(mm)
466
引出し内寸法(mm)
奥行:212、間口:84、高さ:66
仕切り
あり
引出しの色
黒
引出し
4列8段
注意
※旧タイプの引出し(A8N)と新タイプの引出し(A8VBK)どちらも使えます。