※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル バーディワゴン用引出1段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79840689
品番
EGW-64V-R
参考基準価格(税別)
¥33,950
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用のオプションです。
トラスコ品番
395-8577
材質
スチール
色
レッド
高さ(mm)
100
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
最大積載量(kg/台)
10
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
【引出】494×274×58