※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧シリンダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79840716 品番 TMCA10-150
参考基準価格(税別)¥65,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。
ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。
ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。

付属品ラムカプラ、プランジャーサドル トラスコ品番557-4710 材質スチール ストローク(mm)150 タイプ単動式 最高使用圧力(MPa)70 揚力(kN)100 受圧面積(cm2)14.52 最低高さ(mm)302 必要油量(cm3)220 プランジャー径(Φmm)36 シリンダ外径(Φmm)57 適合ホースTMS-200T 必要油量(mL)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする