屋外用コードリール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79840725 品番TRHDL-30M
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。
電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。
電線が光るので誘導代わりにもなります。
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。
アース付なので安全です。

用途
各種屋内・屋外の電源確保
夜間の工事現場の電源コードに
トラスコ品番563-1860 コンセント個数3 コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付き コンセント形状三相1 定格電流(A)5 電線長さ(m)30 温度センサー 限度電流(A)15 ランプの種類通電ランプ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 使用電線VCT プラグの有無2P・3P兼用プラグ 接地端子
注意
※屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。
※形状が合わない場合、防雨・防塵になりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする