TRL-54A 顕微鏡用LED照明 TRUSCO 79840734 TRL-54A 顕微鏡用LED照明 TRUSCO 79840734 TRL-54A 顕微鏡用LED照明 TRUSCO 79840734 TRL-54A 顕微鏡用LED照明 TRUSCO 79840734 TRL-54A 顕微鏡用LED照明 TRUSCO 79840734

顕微鏡用LED照明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79840734 品番TRL-54A
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。
照度調整機能付です。

用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。 付属品ACアダプタ トラスコ品番567-6358 幅(mm)97 厚さ(mm)33 奥行(mm)131 消費電力(W)3 外径(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする