ULAD1270BK 超軽量アルミデスク TRUSCO 79840750 ULAD1270BK 超軽量アルミデスク TRUSCO 79840750 ULAD1270BK 超軽量アルミデスク TRUSCO 79840750 ULAD1270BK 超軽量アルミデスク TRUSCO 79840750

超軽量アルミデスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79840750 品番 ULAD1270BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥79,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

天板、脚部がすべてアルミニウムにて成形された超軽量な作業デスクです。
天板裏にボルト止めのみで簡単に組み立てができます。
解体後は天板裏に脚部を収めることで約7センチと非常に薄く収納できます。

用途
デスクワークに。
軽作業に。
色(天板)ブラック 色(脚部)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×720 トラスコ品番630-8227 セット内容ボルト、M5レンチ 材質アルミニウム 高さ(mm)720 奥行(mm)700 間口(mm)1200 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※踏み台など、デスクの用途以外には使用しないでください。
※デスクに寄りかかったり、天板の上に乗らないでください。
※傾斜した場所へ設置しないでください。
※デスクを移動するときは引きずらないでください。
※許容積載量を超える荷重や許容積載量の範囲内でも、局所的に荷重をかけないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする