共立電気計器
共立電気計器の その他測定用品
共立電気計器の 回転計/カウンター
共立電気計器の 回転計/カウンターその他関連用品
可搬形発電機漏電リレーテスタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79840795
品番
KEW5413
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
可搬形発電機に搭載されている定格感度電流30mAの漏電リレーの”動作時間”および”感度電流”の試験実施が可能です。
防塵防滴IEC60529(IP54)に準拠しています。
バックライト機能付です。
用途
ELCBの良否判定
付属品
7154B(工業用安全測定コード)、9121(肩掛ベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書
トラスコ品番
608-7669
幅(mm)
167
高さ(mm)
186
奥行(mm)
89
電源(V)
単3乾電池(R6P)×8本(付属)
測定項目
動作時間、感度電流、AC電圧
RoHS指令(10物質対応)
対応