曜日別特売
WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79840891

WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79840891
WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79840891
WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79840891
WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79840891
WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79840891
WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79840891
WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79840891

ポータブルバケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
230×160×180
注文コード
79840891
品番
WM-PB001S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途
作業工具や園芸用品の収納のほか、釣りやレジャーに
付属品
ショルダーベルト
仕様
底面脚×4個あり,形状保持用ワイヤーフレーム ×2本あり,折り畳み可
材質
ポリエステル
寸法(mm)
230×160×180
ブラック / オレンジ
質量(g)
420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする