サンコープラスチック
サンコープラスチックの 収納家具
サンコープラスチックの クローゼット・押入れチェスト
pla 小物収納ケース エルピス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79840908
品番
30406
参考基準価格(税別)
¥1,966
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取っ手がついた引き出し収納です。
出し入れがしやすいです。
トラスコ品番
361-9731
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
外寸法・高さ(mm)
190
外寸法・奥行(mm)
265
外寸法・間口(mm)
182