※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHBテープ GPH110

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード79840978 品番GPH110GF 12X33 1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。
リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。

用途
金属や一般的なプラスチック全般の接合に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
トラスコ品番630-8243 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム 幅(mm)12 厚さ(mm)1.1 グレー タイプ切断にはカッターが必要 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)-30〜230 粘着力(N/10mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする