曜日別特売
5952 12X32 1P VHB構造用接合テープ 5952 3M(スリーエム) 79840996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHB構造用接合テープ 5952

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1巻注文コード79840996品番5952 12X32 1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

黒色で、テープが目立たないタイプです。
アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。
変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。

用途
ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
トラスコ品番630-8245材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.14タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする