WIZ'A
ポータブルバケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
750×210×220
注文コード
79840997
品番
WM-PB201L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
長尺工具の運搬に
付属品
ショルダーベルト
仕様
底面脚×6個あり,形状保持用ワイヤーフレーム ×2本あり,折り畳み可
材質
ポリエステル
寸法(mm)
750×210×220
色
ブラック / オレンジ / シルバー
質量(g)
1250
収納の目安
(長尺工具)バール750mm / 替刃式鋸300mm / 水平器など (小物の分別 / 小分け収納)ポータブルバケット Sサイズ(WM-PB001S)×3個収納