※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHB構造用接合テープ 5600P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79841030 品番 5604A-GP 25X33 1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。
変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。

用途
補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
トラスコ品番623-0597 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙 幅(mm)25 厚さ(mm)0.4 グレー タイプ切断にはカッターが必要 長さ(m)33 粘着力(N/10mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする