アラオ
アラオの オフィス機器
アラオの ラベルライター
アラオの テプラ
危険表示テープ(4ヶ国語標示)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
79841100
品番
AR-3301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語表記です。
危険箇所の区分が簡単にできます。
テープ長さ(m)
50
用途
危険箇所の区分け。
トラスコ品番
489-7200
材質
基材:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
50
表示内容
立入禁止