※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARAMEC FUチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(mm)3 注文コード79841154 品番FU-BK-3X5X20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,250
この商品は内径・色など7種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。
内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。
撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。

用途インクや溶剤系の配管用。 トラスコ品番818-6722 材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU) 全長(m)20 使用圧力(MPa)1.1 最小曲げ半径(mm)15 適合流体インク、溶剤、塗料から食品など 外径(mm)5 内径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする