※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR-3X7X10M アラムシリコーンチューブ アラム 79841285 SR-3X7X10M アラムシリコーンチューブ アラム 79841285

アラムシリコーンチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79841285 品番 SR-3X7X10M
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。
オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。

用途一般工業用、理化学・分析。 トラスコ品番114-3369 材質シリコーンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40〜200 内径(Φmm)3 全長(m)10 使用圧力(MPa)0.09 外径(Φmm)7 最小曲げ半径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表中の物性値は参考値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする