※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用シリコンチューブ
アラムシリコーンチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79841319
品番
SR-15X20X10M
参考基準価格(税別)
¥15,030
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。
オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途
一般工業用、理化学・分析。
トラスコ品番
114-3397
材質
シリコーンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40〜200
内径(Φmm)
15
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
0.04
外径(Φmm)
20
最小曲げ半径(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※表中の物性値は参考値となります。