MAJ-03-1830-30 一般透明ビニールフイルム アキレスマジキリ2 アキレス 79841337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般透明ビニールフイルム アキレスマジキリ2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)0.3
幅(mm)1830
内容量1巻注文コード79841337品番MAJ-03-1830-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れた透明性により視認性を確保、明るく開放的で安全な作業環境を実現します。
柔軟性に富み、冬場でも硬化しにくい硬度設計です。
広い空間を効果的に間仕切ることで空調効率を上げ、省エネに貢献します。

用途
工場や建築現場、倉庫等での間仕切りに。
台車やラックなどのカバーに。
トラスコ品番227-7252材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1830厚さ(mm)0.3透明長さ(m)30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする