共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の バッグシーラーテープ・野菜テープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の バッグシーリングテープ
バッグシーリングテープNO25(PET)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79841398
品番
HZ-014-6
参考基準価格(税別)
¥234
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
色
赤
トラスコ品番
109-5834
材質
基材:PET(ポリエステル)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.046
長さ(m)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応