マグネットロール のりなし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79841459 品番 TMG1-250-10
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用できます。

用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 トラスコ品番255-5320 材質ストロンチウム・フェライト 幅(mm)250 厚さ(mm)1 タイプのりなし 長さ(m)10 吸着力(N)0.78 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)0.05 吸着力(N/cm2)0.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする