※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ネット・シート・マルチ
TRUSCOの シート
TRUSCOの 防草シート
防草シート用高密度テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
79841520
品番
TBSSP20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に使用できる、防草シート用のテープです。
手でカットが可能です。
用途
ピンの打ち込み後の補強に。
防草シートをつなぎ合わせる際に。
防草シートの破損補修に。
トラスコ品番
549-5280
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
色
黒
長さ(m)
20
引張強度(N/mm)
250/50
粘着力(N/mm)
15/25