強粘着高耐久ラインテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79841538 品番 TLTO-5020Y
参考基準価格(税別)¥13,120 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

塩ビフィルムとアルミ箔を張り合わせた製品のため高耐久であるとともに、テープが切れにくく剥がしやすくなっています。
屋外での耐侯性に優れたフィルムを使用しています。

用途屋外・屋内の区画線引きに。 トラスコ品番563-0174 材質基材: 塩ビフィルム・アルミ箔、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)20 引張強度(N/10mm)51.3 粘着力(N/25mm)27.7
注意
※ゴミや小石等を除去してから施工を行ってください。
※プライマーを使用することでより強固に貼り付けることができます。
※耐久力が高い商品ですが、テープ上で停車した車のハンドルをきるなど極度に高い負荷がかかりますとテープが千切れる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする