TRUSCO
TRUSCOの 封筒
TRUSCOの クッション封筒(エコパックメール 等)
気泡緩衝材(粘着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
79841556
品番
CRN-755
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
自己粘着するタイプのためテープ留め等の手間がなく、作業効率の向上に効果的です。
幅が狭いため少量使いにもおすすめです。
用途
スチール缶、アングル、鉄製品などの角あてとして。
荷造り時の緩衝材として。
トラスコ品番
563-1862
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
75
厚さ(mm)
3.5
長さ(m)
5
構造
3層タイプ
注意
※使用するものによって粘着強度が異なるためご注意ください。